cechy
Wysokość - Milimetry:
4,775
Otwór 1 - Cale:
2,25
Otwór 2 - Milimetry:
57,15
Wysokość - Cale:
0,188
Otwór 2 - Cale:
2,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,525
Otwór 1 - Cale:
2,627
Otwór 2 - Milimetry:
66,726
Wysokość - Cale:
0,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,315
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
6
Otwór 1 - Cale:
1,969
Otwór 2 - Milimetry:
50
Wysokość - Cale:
0,236
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,756
Inne Funkcje:
High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 155 N Static Load Rating | 49.7 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
1,981
Otwór 1 - Cale:
2,25
Otwór 2 - Milimetry:
57,15
Wysokość - Cale:
0,078
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Inne Funkcje:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,175
Otwór 1 - Cale:
2,25
Otwór 2 - Milimetry:
57,15
Wysokość - Cale:
0,125
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,125
Inne Funkcje:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel