cechy
Wysokość - Milimetry:
22
Otwór 1 - Cale:
3,543
Otwór 2 - Milimetry:
90
Wysokość - Cale:
0,866
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Inne Funkcje:
Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 432 N Static Load Rating | 119 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
4
Otwór 1 - Cale:
3,543
Otwór 2 - Milimetry:
90
Wysokość - Cale:
0,157
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Inne Funkcje:
High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 405 N Static Load Rating | 72.9 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
7,5
Otwór 1 - Cale:
3,15
Otwór 2 - Milimetry:
80
Wysokość - Cale:
0,295
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,134
Inne Funkcje:
Single Row | ISO Series 1 and 4 | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
5,75
Otwór 1 - Cale:
3,15
Otwór 2 - Milimetry:
80
Wysokość - Cale:
0,226
Otwór 2 - Cale:
3,15
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,134
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,525
Otwór 1 - Cale:
3,255
Otwór 2 - Milimetry:
82,677
Wysokość - Cale:
0,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,94
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel