cechy
Wysokość - Milimetry:
170
Otwór 1 - Cale:
13,386
Wysokość - Cale:
6,693
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,409
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
145
Otwór 1 - Cale:
17,323
Wysokość - Cale:
5,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,772
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
132
Otwór 1 - Cale:
14,961
Wysokość - Cale:
5,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
132
Otwór 1 - Cale:
15,748
Wysokość - Cale:
5,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,409
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
132
Otwór 1 - Cale:
14,961
Wysokość - Cale:
5,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing