cechy
Wysokość - Milimetry:
8
Otwór 1 - Cale:
2,953
Otwór 2 - Milimetry:
75
Wysokość - Cale:
0,315
Otwór 2 - Cale:
2,953
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
7,5
Otwór 1 - Cale:
3,15
Otwór 2 - Milimetry:
80
Wysokość - Cale:
0,295
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,134
Inne Funkcje:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
5,75
Otwór 1 - Cale:
3,15
Otwór 2 - Milimetry:
80
Wysokość - Cale:
0,226
Otwór 2 - Cale:
3,15
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,134
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
3,543
Otwór 2 - Milimetry:
90
Wysokość - Cale:
0,354
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Inne Funkcje:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
6,5
Otwór 1 - Cale:
3,543
Otwór 2 - Milimetry:
90
Wysokość - Cale:
0,256
Otwór 2 - Cale:
3,543
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No