cechy
Wysokość - Milimetry:
39
Otwór 1 - Cale:
3,346
Wysokość - Cale:
1,535
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
39
Otwór 1 - Cale:
3,543
Wysokość - Cale:
1,535
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,102
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
60
Otwór 1 - Cale:
3,543
Wysokość - Cale:
2,362
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
51
Otwór 1 - Cale:
2,953
Wysokość - Cale:
2,008
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,175
Otwór 1 - Cale:
3,75
Otwór 2 - Milimetry:
95,25
Wysokość - Cale:
0,125
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,625
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel