cechy
Wysokość - Milimetry:
44,069
Otwór 1 - Cale:
15,5
Otwór 2 - Milimetry:
393,7
Wysokość - Cale:
1,735
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19,5
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polymer
cechy
Wysokość - Milimetry:
131,775
Otwór 1 - Cale:
6,625
Otwór 2 - Milimetry:
168,275
Wysokość - Cale:
5,188
Otwór 2 - Cale:
6,625
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
cechy
Wysokość - Milimetry:
95,25
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
256,388
Wysokość - Cale:
3,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
95,25
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
256,388
Wysokość - Cale:
3,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
18
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
109
Otwór 1 - Cale:
11,811
Otwór 2 - Milimetry:
372
Wysokość - Cale:
4,291
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel