cechy
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,375
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Otwór 1 - Cale:
4
Otwór 2 - Milimetry:
103,175
Otwór 2 - Cale:
4,062
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
15,875
Otwór 1 - Cale:
1,135
Otwór 2 - Milimetry:
28,829
Wysokość - Cale:
0,625
Otwór 2 - Cale:
1,135
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,094
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes In Retainer | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
18,644
Otwór 1 - Cale:
1,385
Otwór 2 - Milimetry:
35,179
Wysokość - Cale:
0,734
Otwór 2 - Cale:
1,385
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,625
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
18,263
Otwór 1 - Cale:
1,75
Otwór 2 - Milimetry:
44,45
Wysokość - Cale:
0,719
Otwór 2 - Cale:
1,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,336
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
10,922
Otwór 1 - Cale:
1,757
Otwór 2 - Milimetry:
44,628
Wysokość - Cale:
0,43
Otwór 2 - Cale:
1,757
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Inne Funkcje:
Single Row | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Steering Pivot | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No