cechy
Wysokość - Milimetry:
190,754
Otwór 1 - Cale:
34
Wysokość - Cale:
7,51
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
54
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
402
Otwór 1 - Cale:
39,37
Otwór 2 - Milimetry:
1225
Wysokość - Cale:
15,827
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
65,748
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
354
Otwór 1 - Cale:
33,465
Otwór 2 - Milimetry:
1044,956
Wysokość - Cale:
13,937
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
56,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
294/750EMW40RW50B
Opis
TIMKEN 294/750EMW40RW50B
Nr. katalogowy 294/750EMW40RW50B
Nr kat. BDI 20352895
cechy
Wysokość - Milimetry:
315
Otwór 1 - Cale:
29,528
Otwór 2 - Milimetry:
929
Wysokość - Cale:
12,402
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
50,394
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
18
Otwór 2 - Milimetry:
460,375
Wysokość - Cale:
5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel