Strona 1 of 15

Następny

porównaj
29456 E/VQ202

Porównaj

29456 E/VQ202

Opis
SKF 29456 E/VQ202

SKF

Nr. katalogowy 29456 E/VQ202

Nr kat. BDI 1249484

cechy

Wysokość - Milimetry: 145
Otwór 1 - Cale: 11,024
Otwór 2 - Milimetry: 372
Wysokość - Cale: 5,709
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 20,472
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29460 E

Porównaj

29460 E

Opis
SKF 29460 E

SKF

Nr. katalogowy 29460 E

Nr kat. BDI 1265430

cechy

Wysokość - Milimetry: 145
Otwór 1 - Cale: 11,811
Otwór 2 - Milimetry: 392
Wysokość - Cale: 5,709
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 21,26
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29464 E

Porównaj

29464 E

Opis
SKF 29464 E

SKF

Nr. katalogowy 29464 E

Nr kat. BDI 1421428

cechy

Wysokość - Milimetry: 155
Otwór 1 - Cale: 12,598
Otwór 2 - Milimetry: 422
Wysokość - Cale: 6,102
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 22,835
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
120TP152

Porównaj

120TP152

Opis
TIMKEN 120TP152

TIMKEN

Nr. katalogowy 120TP152

Nr kat. BDI 1310208

cechy

Wysokość - Milimetry: 114,3
Otwór 1 - Cale: 12
Otwór 2 - Milimetry: 307,188
Wysokość - Cale: 4,5
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 20
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T-760

Porównaj

T-760

Opis
CONSOLIDATED BEARING T-760

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy T-760

Nr kat. BDI 210271

cechy

Wysokość - Milimetry: 95,25
Otwór 1 - Cale: 14
Otwór 2 - Milimetry: 359,004
Wysokość - Cale: 3,75
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 20
Inne Funkcje: Double Row | Housing Side OD 19.875 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość