Strona 1 of 18

Następny

porównaj
29468E M

Porównaj

29468E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29468E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29468E M

Nr kat. BDI 215080

cechy

Wysokość - Milimetry: 170
Otwór 1 - Cale: 13,386
Wysokość - Cale: 6,693
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 24,409
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29388E M

Porównaj

29388E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29388E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29388E M

Nr kat. BDI 215009

cechy

Wysokość - Milimetry: 145
Otwór 1 - Cale: 17,323
Wysokość - Cale: 5,709
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 26,772
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29392M

Porównaj

29392M

Opis
NSK 29392M

NSK

Nr. katalogowy 29392M

Nr kat. BDI 17757601

cechy

Wysokość - Milimetry: 150
Otwór 1 - Cale: 18,11
Wysokość - Cale: 5,906
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T20751-90010

Porównaj

T20751-90010

Opis
TIMKEN T20751-90010

TIMKEN

Nr. katalogowy T20751-90010

Nr kat. BDI 1373753

cechy

Wysokość - Milimetry: 44,45
Otwór 1 - Cale: 20,75
Otwór 2 - Milimetry: 527,05
Wysokość - Cale: 1,75
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 25
Inne Funkcje: Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Polymer

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29376E M

Porównaj

29376E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29376E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29376E M

Nr kat. BDI 215005

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 14,961
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość