cechy
Wysokość - Milimetry:
175
Otwór 1 - Cale:
14,961
Otwór 2 - Milimetry:
477
Wysokość - Cale:
6,89
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,378
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
206
Otwór 1 - Cale:
17,323
Otwór 2 - Milimetry:
577
Wysokość - Cale:
8,11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
136,525
Otwór 1 - Cale:
11
Otwór 2 - Milimetry:
279,4
Wysokość - Cale:
5,375
Otwór 2 - Cale:
11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,75
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
136,525
Otwór 1 - Cale:
11
Otwór 2 - Milimetry:
279,4
Wysokość - Cale:
5,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,75
Inne Funkcje:
Single Row | Solid Brass Cage | Washer Guided | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
170
Otwór 1 - Cale:
13,386
Otwór 2 - Milimetry:
462
Wysokość - Cale:
6,693
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,409
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass