cechy
Wysokość - Milimetry:
26
Otwór 1 - Cale:
2,362
Otwór 2 - Milimetry:
62
Wysokość - Cale:
1,024
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,74
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
22
Otwór 1 - Cale:
1,969
Otwór 2 - Milimetry:
52
Wysokość - Cale:
0,866
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,071
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
25
Otwór 1 - Cale:
2,165
Otwór 2 - Milimetry:
57
Wysokość - Cale:
0,984
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
17
Otwór 1 - Cale:
2,362
Otwór 2 - Milimetry:
62
Wysokość - Cale:
0,669
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel