8223G023AC240/60 220/50
Opis
ASCO VALVE 8223G023AC240/60 220/50
Nr. katalogowy 8223G023AC240/60 220/50
Nr kat. BDI 20693780
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.5 CV Factor | 5/169/16 Inch Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,13
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
JKF8221G007HWAC240/60,220/50
Opis
ASCO VALVE JKF8221G007HWAC240/60,220/50
Nr. katalogowy JKF8221G007HWAC240/60,220/50
Nr kat. BDI 27256026
cechy
Rodzaj portu:
1" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
11.5 CV Factor | 1 Inch Orifice Size | Hot Water Fluid | Junction Box | Class F | High Temperature | Screw Terminal
Długość Całkowita - Cale:
5,36
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Shutoff | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1 Cv Factor | 5/6" Orifice Size | Gas Fluid
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,68
SD8262H188MBAC240/60 220/50
Opis
ASCO VALVE SD8262H188MBAC240/60 220/50
Nr. katalogowy SD8262H188MBAC240/60,220/50
Nr kat. BDI 27250718
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.73 Cv Factor | 7/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C | Class F | Intermediate Power | DIN Connection | Mounting Bracket
Długość Całkowita - Cale:
3,36
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC
8263H304AC240/60,220/50D
Opis
ASCO VALVE 8263H304AC240/60,220/50D
Nr. katalogowy 8263H304AC240/60,220/50D
Nr kat. BDI 27234396
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Steam/Hot Water Service | Normally Closed | Direct Acting
Długość Całkowita - Cale:
3,13
Napięcie:
220/50 VAC | 240/60 VAC