cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
71,45
Klasa:
Standard Duty
Średnica Koła Milimetry:
914,4
Średnica Koła - Cale:
36
Typ Powierzchni:
Crowned Face
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1676,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
66
Inne Funkcje:
Steel Material
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
62,713
Klasa:
Standard Duty
Średnica Koła Milimetry:
914,4
Średnica Koła - Cale:
36
Typ Powierzchni:
Crowned Face
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1676,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
66
Inne Funkcje:
Steel Material
Sposób Montażu:
Bushed
D6-R-36-09-4
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D6-R-36-09-4
Nr. katalogowy D6-R-36-09-4
Nr kat. BDI 21979142
cechy
Średnica Rolki - Cale:
39,38
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Średnica Rolki - Milimetry:
152,4
Średnica Rolki - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Number of Rollers:
1
Troughing Angle:
0 Degree
Mounting Distance On Roller Axis - Inch:
45
Materiał Rolki:
Steel
Sposób Montażu:
Top Mount
D6-R-42-09-4
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D6-R-42-09-4
Nr. katalogowy D6-R-42-09-4
Nr kat. BDI 21979148
cechy
Średnica Rolki - Cale:
45,38
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Średnica Rolki - Milimetry:
152,4
Średnica Rolki - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Number of Rollers:
1
Troughing Angle:
0 Degree
Mounting Distance On Roller Axis - Inch:
51
Materiał Rolki:
Steel
Sposób Montażu:
Top Mount
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
114,3
Klasa:
Mine Duty
Średnica Koła Milimetry:
762
Średnica Koła - Cale:
30
Typ Powierzchni:
Crowned Face
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1295,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
51
Inne Funkcje:
Steel Material
Sposób Montażu:
Bushed