cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
58
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
60
Inne Funkcje:
Tandem Housed | M10 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 58 MM on Both Side
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Open Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
44,4
Inne Funkcje:
Single Row
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
4
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
36,5
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
68
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
68
Inne Funkcje:
Heavy Duty
Samonastawne:
No
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Open
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Row | Low Base
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
4,6
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
39,7
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Row | Low Base
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
4,5
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
39,7