P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Opis
TB WOODS P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr. katalogowy P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr kat. BDI 982464
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,026
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
275,082
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,856
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
254,66
Sposób Montażu:
Rough Bore
P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Opis
TB WOODS P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Nr. katalogowy P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Nr kat. BDI 991794
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,522
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,03
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
216,459
Sposób Montażu:
Rough Bore
P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Opis
TB WOODS P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Nr. katalogowy P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Nr kat. BDI 990309
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
249,936
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,853
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Rough Bore
P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
Opis
TB WOODS P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr. katalogowy P38-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr kat. BDI 992162
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,524
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
264,922
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,354
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
241,91
Sposób Montażu:
Rough Bore
P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Opis
TB WOODS P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr. katalogowy P44-20M-230 X 2-7/8 MPB
Nr kat. BDI 995015
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,028
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
299,974
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,111
Sposób Montażu:
Rough Bore