P32-5M-25 X 1/2 MPB
Opis
TB WOODS P32-5M-25 X 1/2 MPB
Nr. katalogowy P32-5M-25 X 1/2 MPB
Nr kat. BDI 994582
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,005
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
54,864
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,927
Sposób Montażu:
Rough Bore
P32-5M-15 X 1/2 MPB
Opis
TB WOODS P32-5M-15 X 1/2 MPB
Nr. katalogowy P32-5M-15 X 1/2 MPB
Nr kat. BDI 982737
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,005
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
54,864
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,662
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,656
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,927
Sposób Montażu:
Rough Bore