8MPC-140S-12-2012
Opis
TB WOODS 8MPC-140S-12-2012
Nr. katalogowy 8MPC-140S-12-2012
Nr kat. BDI 983485
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,973
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
12
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,175
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Globalny Numer Części GPN:
578261
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,21
Sposób Montażu:
Bushed
8MPC-112S-12-2012
Opis
TB WOODS 8MPC-112S-12-2012
Nr. katalogowy 8MPC-112S-12-2012
Nr kat. BDI 983576
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,166
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
12
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,437
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,383
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
366,7
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,175
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
43,942
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,73
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
35