P72-8M-85-3020 HT250
Opis
DODGE P72-8M-85-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-8M-85-3020 HT250
Nr kat. BDI 255562
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
190,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed
P112-8M-50-3020 HT250
Opis
DODGE P112-8M-50-3020 HT250
Nr. katalogowy P112-8M-50-3020 HT250
Nr kat. BDI 255193
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,175
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
50
P90-8M-50-3020 HT250
Opis
DODGE P90-8M-50-3020 HT250
Nr. katalogowy P90-8M-50-3020 HT250
Nr kat. BDI 255192
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,969
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
50
P112-8M-85-3020 HT250
Opis
DODGE P112-8M-85-3020 HT250
Nr. katalogowy P112-8M-85-3020 HT250
Nr kat. BDI 255565
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,175
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
85