cechy
Wysokość - Milimetry:
35
Otwór 1 - Cale:
3,543
Otwór 2 - Milimetry:
93
Wysokość - Cale:
1,378
Otwór 2 - Cale:
3,661
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
27
Otwór 1 - Cale:
2,953
Otwór 2 - Milimetry:
77
Wysokość - Cale:
1,063
Otwór 2 - Cale:
3,031
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
19
Otwór 1 - Cale:
3,346
Otwór 2 - Milimetry:
87
Wysokość - Cale:
0,748
Otwór 2 - Cale:
3,425
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,394
Otwór 2 - Milimetry:
11
Wysokość - Cale:
0,354
Otwór 2 - Cale:
0,433
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,945
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
NKIA-5903 P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NKIA-5903 P/5
Nr. katalogowy NKIA-5903 P/5
Nr kat. BDI 205315
cechy
Wysokość - Milimetry:
18
Otwór 1 - Cale:
0,669
Otwór 2 - Milimetry:
17
Wysokość - Cale:
0,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,181
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel