cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
123
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
63
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
224
Wysokość - Cale:
2,48
Otwór 2 - Cale:
8,819
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
1
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
160
Wysokość - Cale:
0,039
Otwór 2 - Cale:
6,299
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
78
Otwór 1 - Cale:
9,449
Otwór 2 - Milimetry:
244
Wysokość - Cale:
3,071
Otwór 2 - Cale:
9,606
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
50
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
153
Wysokość - Cale:
1,969
Otwór 2 - Cale:
6,024
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel