cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
34
Otwór 1 - Cale:
6,693
Otwór 2 - Milimetry:
172
Wysokość - Cale:
1,339
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
67
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
203
Wysokość - Cale:
2,638
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
34
Otwór 1 - Cale:
7,087
Otwór 2 - Milimetry:
183
Wysokość - Cale:
1,339
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
9,449
Otwór 2 - Milimetry:
296
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel