cechy
Wysokość - Milimetry:
224
Otwór 1 - Cale:
18,898
Otwór 2 - Milimetry:
625
Wysokość - Cale:
8,819
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,465
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
79
Otwór 1 - Cale:
10,236
Otwór 2 - Milimetry:
264
Wysokość - Cale:
3,11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
64
Otwór 1 - Cale:
13,386
Otwór 2 - Milimetry:
344
Wysokość - Cale:
2,52
Otwór 2 - Cale:
13,543
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Single Row | Roller Guided
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
185
Otwór 1 - Cale:
16,535
Otwór 2 - Milimetry:
545
Wysokość - Cale:
7,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
185
Otwór 1 - Cale:
15,748
Otwór 2 - Milimetry:
525
Wysokość - Cale:
7,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass