cechy
Wysokość - Milimetry:
140
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
5,512
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,197
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
90
Otwór 1 - Cale:
22,835
Otwór 2 - Milimetry:
580
Wysokość - Cale:
3,543
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,528
Inne Funkcje:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
5
Otwór 1 - Cale:
22,047
Otwór 2 - Milimetry:
560
Wysokość - Cale:
0,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,858
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
20,866
Otwór 2 - Milimetry:
535
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,197
Inne Funkcje:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass