cechy
Wysokość - Milimetry:
50
Otwór 1 - Cale:
5,906
Otwór 2 - Milimetry:
153
Wysokość - Cale:
1,969
Otwór 2 - Cale:
6,024
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
56
Otwór 1 - Cale:
7,087
Otwór 2 - Milimetry:
183
Wysokość - Cale:
2,205
Otwór 2 - Cale:
7,205
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,843
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
55
Otwór 1 - Cale:
6,693
Otwór 2 - Milimetry:
173
Wysokość - Cale:
2,165
Otwór 2 - Cale:
6,811
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
39
Otwór 1 - Cale:
5,906
Wysokość - Cale:
1,535
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Inne Funkcje:
Single Row | Light Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
62
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
204
Wysokość - Cale:
2,441
Otwór 2 - Cale:
8,031
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | With Flat Seat
Materiał Koszyka:
Brass