cechy
Wysokość - Milimetry:
67
Otwór 1 - Cale:
6,299
Otwór 2 - Milimetry:
203
Wysokość - Cale:
2,638
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
48
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
232,5
Wysokość - Cale:
1,89
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
29434/170.3 E/VQ202
Opis
SKF 29434/170.3 E/VQ202
Nr. katalogowy 29434/170.3 E/VQ202
Nr kat. BDI 1414420
cechy
Wysokość - Milimetry:
103
Otwór 1 - Cale:
6,705
Otwór 2 - Milimetry:
236
Wysokość - Cale:
4,055
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
29428/140.3 E/VQ202
Opis
SKF 29428/140.3 E/VQ202
Nr. katalogowy 29428/140.3 E/VQ202
Nr kat. BDI 1414419
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
5,524
Otwór 2 - Milimetry:
194,5
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
78
Otwór 1 - Cale:
7,48
Otwór 2 - Milimetry:
243,5
Wysokość - Cale:
3,071
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel