cechy
Wysokość - Milimetry:
82,55
Otwór 1 - Cale:
7
Otwór 2 - Milimetry:
177,8
Wysokość - Cale:
3,25
Otwór 2 - Cale:
7
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,5
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
115
Otwór 1 - Cale:
7,48
Otwór 2 - Milimetry:
264,414
Wysokość - Cale:
4,528
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
122
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
277,622
Wysokość - Cale:
4,803
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
44,45
Otwór 1 - Cale:
4
Otwór 2 - Milimetry:
103,175
Wysokość - Cale:
1,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
29438EJW18W66 PAIR
Opis
TIMKEN 29438EJW18W66 PAIR
Nr. katalogowy 29438EJW18W66 PAIR
Nr kat. BDI 1330204
cechy
Wysokość - Milimetry:
115
Otwór 1 - Cale:
7,48
Otwór 2 - Milimetry:
264,414
Wysokość - Cale:
4,528
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel