cechy
Wysokość - Milimetry:
15,875
Otwór 1 - Cale:
1,375
Otwór 2 - Milimetry:
35,712
Wysokość - Cale:
0,625
Otwór 2 - Cale:
1,406
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,469
Inne Funkcje:
Single Row | Full Complement
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
103
Otwór 1 - Cale:
2,362
Otwór 2 - Milimetry:
60
Wysokość - Cale:
4,055
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Inne Funkcje:
Stepped Shaft Locating Washer Extended on One Side | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
82
Otwór 1 - Cale:
1,969
Otwór 2 - Milimetry:
50
Wysokość - Cale:
3,228
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
25,4
Otwór 1 - Cale:
3
Otwór 2 - Milimetry:
77,8
Wysokość - Cale:
1
Otwór 2 - Cale:
3,063
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,594
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
25,4
Otwór 1 - Cale:
1,625
Otwór 2 - Milimetry:
42,697
Wysokość - Cale:
1
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Double Row | Housing Side OD 3.169 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze