cechy
Wysokość - Milimetry:
25
Otwór 1 - Cale:
0,984
Otwór 2 - Milimetry:
25
Wysokość - Cale:
0,984
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
10
Otwór 1 - Cale:
0,787
Otwór 2 - Milimetry:
21
Wysokość - Cale:
0,394
Otwór 2 - Cale:
0,827
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
14,3
Otwór 1 - Cale:
0,75
Otwór 2 - Milimetry:
19,05
Wysokość - Cale:
0,563
Otwór 2 - Cale:
0,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,469
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Flat Race | Separable
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
18
Otwór 1 - Cale:
0,591
Otwór 2 - Milimetry:
15
Wysokość - Cale:
0,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
11
Otwór 1 - Cale:
1,181
Otwór 2 - Milimetry:
32
Wysokość - Cale:
0,433
Otwór 2 - Cale:
1,26
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel