cechy
Wysokość - Milimetry:
14
Otwór 1 - Cale:
0,787
Otwór 2 - Milimetry:
22
Wysokość - Cale:
0,551
Otwór 2 - Cale:
0,866
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
5
Otwór 1 - Cale:
5,118
Otwór 2 - Milimetry:
130
Wysokość - Cale:
0,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,693
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,472
Otwór 2 - Milimetry:
12
Wysokość - Cale:
0,354
Otwór 2 - Cale:
0,472
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,906
Inne Funkcje:
Single Row | Light Cross Section | Grooved Race | Separable
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
2,756
Otwór 2 - Milimetry:
70
Wysokość - Cale:
1,772
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
25
Otwór 1 - Cale:
0,984
Otwór 2 - Milimetry:
25
Wysokość - Cale:
0,984
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel