PLB3-084SF09-3/8
Opis
BOSTON GEAR PLB3-084SF09-3/8
Nr. katalogowy PLB3-084SF09-3/8
Nr kat. BDI 173636
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,158
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
85,852
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,128
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
80,213
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB3-084SF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB3-084SF09-5/16
Nr. katalogowy PLB3-084SF09-5/16
Nr kat. BDI 173635
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,158
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
85,852
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,128
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
80,213
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB3-084SF09-1/2
Opis
BOSTON GEAR PLB3-084SF09-1/2
Nr. katalogowy PLB3-084SF09-1/2
Nr kat. BDI 173637
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,158
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
85,852
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,128
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
80,213
Sposób Montażu:
Finished Bore