cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,97
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,55
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,5
YSBS10F34RH-20X1 3/16
Opis
BROWNING YSBS10F34RH-20X1 3/16
Nr. katalogowy YSBS10F34RH-20X1 3/16
Nr kat. BDI 321124
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,36
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Type C1 | Without Hub | CGB10 Change Gear Bushing Bore 1
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,3
cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,176
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,44
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,176
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,44
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8