cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,528
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
7212-B-XL-TVP-P5-UL
Opis
FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UL
Nr. katalogowy 7212-B-XL-TVP-P5-UL
Nr kat. BDI 1151763
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
7309-B-XL-TVP-P5-UL
Opis
FAG 7309-B-XL-TVP-P5-UL
Nr. katalogowy 7309-B-XL-TVP-P5-UL
Nr kat. BDI 1152073
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,528
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
7211-B-XL-TVP-P5-UL
Opis
FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UL
Nr. katalogowy 7211-B-XL-TVP-P5-UL
Nr kat. BDI 1151748
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235484
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)