cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
20
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,165
Inne Funkcje:
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Extended Inner Ring for Clevis Mount
Samonastawne:
Yes
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Długość - Milimetry:
80
Inne Funkcje:
Light Duty | Relubricatable | Adjustable Angle
Długość - Cale:
3,15
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Aluminum
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Długość - Milimetry:
80
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
Długość - Cale:
3,15
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
HK2520-2RS-AS1-L271
Opis
INA HK2520-2RS-AS1-L271
Nr. katalogowy HK2520-2RS-AS1-L271
Nr kat. BDI 1173948
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
373780
Samonastawne:
No