TS412 X 1-1/2" W/3/8"KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TS412 X 1-1/2" W/3/8"KW
Nr. katalogowy TS412 X 1-1/2IN W/3/8IN KW
Nr kat. BDI 24664392
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway
Kąt Nacisku:
20
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,2
S412 1-1/4 KW/SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S412 1-1/4 KW/SS
Nr. katalogowy S412 1-1/4 KW/SS
Nr kat. BDI 21445649
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,2
S412 X 1-3/16" STD KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S412 X 1-3/16" STD KW 2SS
Nr. katalogowy S412 X 1-3/16IN STD KW 2SS
Nr kat. BDI 22606193
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,2
TS412 X 1 W/KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TS412 X 1 W/KW
Nr. katalogowy TS412 X 1 W/KW
Nr kat. BDI 24749691
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway
Kąt Nacisku:
20
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,2