cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Wide Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
90,5
Inne Funkcje:
Single Row | Non-Expansion | Medium Duty
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,5
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
156
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Clamp Collar
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
40
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,5
Średnica Zewn. Milimetry:
215,9
Otwór Metryczny:
139,7
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
654764
Elementy Złożenia:
74550 (2) | 74851CD (1) | X1S-74550 (1)
Numer Podstawowy:
74550
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C5-Extra-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,567
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing