cechy
Komponent:
Double Cone
Szerokość w Milimetrach:
101,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
61,925
Otwór Calowy:
2,438
Inne Funkcje:
Extended Small Rib
Globalny Numer Części GPN:
647157
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
4
Numer Podstawowy:
39243DE
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
22332EMBW33W800C4
Opis
TIMKEN 22332EMBW33W800C4
Nr. katalogowy 22332EMBW33W800C4
Nr kat. BDI 1317482
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
4 (1 Quadruplex Set)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring