cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Narrow Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
No
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
24
Inne Funkcje:
Single Row | With Set Screw
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
53,1
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Spherical
Globalny Numer Części GPN:
562006
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
455661
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Średnica Podziałowa - Cale:
3,608
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,978
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
32783
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,643
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Cast Iron
Średnica Zewn. Cale:
4,625
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
46,838
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Średnica Piasty - Milimetry:
71,374
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
EPDM/Neoprene 725 | Hytrel 2875In-Lbs
50BS22 1 7/16
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 50BS22 1 7/16
Nr. katalogowy 50BS22 1 7/16
Nr kat. BDI 621438
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50
Średnica Podziałowa - Cale:
4,392
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,722
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
34520
Średnica Podziałowa - Milimetry:
111,55
Sposób Montażu:
Finished Bore