cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235444
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Średnica Zewn. Milimetry:
47
Otwór Metryczny:
25
Otwór Calowy:
0,984
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Globalny Numer Części GPN:
654383
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
32005
LR5205-2HRS-TVH-XL
Opis
LR5205-2RS ŁOŻYSKO ; LR 5205 NPPU
Nr. katalogowy LR5205-2RS
Nr kat. BDI 1411859
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,811
Średnica Rolki - Milimetry:
20,6
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
239657
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Średnica Rolki - Milimetry:
11
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Lip Seal
Globalny Numer Części GPN:
239609
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,5
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23011
Samonastawne:
No