cechy
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Aktywacja:
Manual
Rodzaj Ruchu:
Backstop
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Kierunek Obrotów:
Unidirectional
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Tension Spring | Open | 53MM Outside Diameter | 27MM Width | 13440N Static Load | 11642N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Shaft
Moment Obrotowy:
262Nm
cechy
Profil:
Roller Assembly Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,087
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
7000RPM Speed; 170 Deg C Maximum Temperature; H5 Shaft Tolerance; H6 Housing Tolerance; For Freewheel Clutches
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Aktywacja:
Manual
Rodzaj Ruchu:
Backstop
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Kierunek Obrotów:
Unidirectional
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Tension Spring | Open | 68MM Outside Diameter | 27MM Width | 17063N Static Load | 13070N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Shaft
Moment Obrotowy:
428Nm
cechy
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Aktywacja:
Manual
Rodzaj Ruchu:
Indexing
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Kierunek Obrotów:
Clockwise
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Meander Spring | Sealed | Oil Lubricated | 78MM Outside Diameter | 34MM Width | 19896N Static Load | 14128N Dynamic Load | 110 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | 14MM Inner Ring Keyway Width | 3.8MM Inner Ring Keyway Depth | K5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Shaft
Moment Obrotowy:
588Nm
cechy
Kształt Otworu:
Straight | Finished
Aktywacja:
Manual
Rodzaj Ruchu:
Indexing
Liczba Pierścieni Ustalających:
0
Kierunek Obrotów:
Unidirectional
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Meander Spring | With Inner and Outer Ring | 53MM Outside Diameter | 12MM Width | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Typ Obudowy:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Shaft
Moment Obrotowy:
272Nm