cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
15
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Stainless Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
6008-2RS1
Opis
6008-2RS1 ŁOŻYSKO ; NSK 6008-DDU ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 6008-2RS1
Nr kat. BDI 1421363
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
15
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1969
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
7007-B-XL-2RS-TVP
Opis
7007.B-2RSTVP ŁOŻYSKO ; FAG 7007.B-2RSTVP
Nr. katalogowy 7007-B-XL-2RS-TVP
Nr kat. BDI 1411188
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Window-Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
17
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
2208 E-2RS1TN9
Opis
2208 E-2RS1TN9 ŁOŻYSKO ; 33799566
Nr. katalogowy 2208 E-2RS1TN9
Nr kat. BDI 1418620
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing