cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
26,772
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
240/710YMDWEW33W45AC3
Opis
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Nr. katalogowy 240/710YMDWEW33W45AC3
Nr kat. BDI 24623935
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35,5
Średnica Zewn. Milimetry:
901,7
Otwór Metryczny:
584,2
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
659258
Elementy Złożenia:
EE662303 (2) | 663551D (1) | X2S-662303 (1)
Numer Podstawowy:
EE662303
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,125
Średnica Zewn. Milimetry:
358,775
Otwór Metryczny:
254
Inne Funkcje:
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
660615
Elementy Złożenia:
M249749 (4) | M249710CD (2) | M249710EB (1) | M249749XB (2)
Numer Podstawowy:
M249749
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,625
Średnica Zewn. Milimetry:
422,275
Otwór Metryczny:
260,35
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
654645
Elementy Złożenia:
HM252348 (2) | HM252310CD (1) | HM252349XB (1)
Numer Podstawowy:
HM252348
Klasa Dokładności:
Standard