23068KEJW507C08C6
Opis
TIMKEN 23068KEJW507C08C6
Nr. katalogowy 23068KEJW507C08C6
Nr kat. BDI 21966209
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C6
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19,75
Średnica Zewn. Milimetry:
501,65
Otwór Metryczny:
285,75
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
657086
Elementy Złożenia:
EE147112 (2) | 147198DC (1) | X1S-147112 (1)
Numer Podstawowy:
EE147112
Klasa Dokładności:
Standard
NU31/500EMAW102C3
Opis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Nr. katalogowy NU31/500EMAW102C3
Nr kat. BDI 21956629
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
32,677
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,5
Średnica Zewn. Milimetry:
546,1
Otwór Metryczny:
396,875
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
655157
Elementy Złożenia:
EE234156 (1) | 234215 (1)
Numer Podstawowy:
EE234156
Klasa Dokładności:
Standard
SNP-3276X 13 15/16
Opis
TIMKEN SNP-3276X 13 15/16
Nr. katalogowy SNP-3276X 13 15/16
Nr kat. BDI 1373435
cechy
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
301,422
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
11,867
Otwór Metryczny:
354,025
Otwór Calowy:
13,938