cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,125
Średnica Zewn. Milimetry:
358,775
Otwór Metryczny:
254
Inne Funkcje:
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
660615
Elementy Złożenia:
M249749 (4) | M249710CD (2) | M249710EB (1) | M249749XB (2)
Numer Podstawowy:
M249749
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,75
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
215,9
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
8,5
Średnica Zewn. Milimetry:
374,65
Otwór Metryczny:
254
Otwór Calowy:
10
Inne Funkcje:
Keyway on ID
Globalny Numer Części GPN:
459778
Seria Tulei:
10085
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
65
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
2072
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No