cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
36,119
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
101,6
Otwór Calowy:
4
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
1,422
Numer Podstawowy:
52400 #3
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
41,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
98,425
Otwór Calowy:
3,875
Globalny Numer Części GPN:
646404
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,625
Numer Podstawowy:
685
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
40
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
178
Inne Funkcje:
Double Row | Double Nut
Globalny Numer Części GPN:
504878
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
15,1
Materiał Obudowy:
Cast Steel
Sposób Montażu:
V Lock
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2