cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35
Średnica Zewn. Milimetry:
889
Otwór Metryczny:
762
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
659870
Elementy Złożenia:
L183449 (1) | L183410 (1)
Numer Podstawowy:
L183449
Klasa Dokładności:
Standard
80A112 X 31.25"
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 80A112 X 31.25"
Nr. katalogowy 80A112 X 31.25IN
Nr kat. BDI 24518220
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
25,4
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
35,655
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
36,241
Średnica Podziałowa - Milimetry:
905,637
Sposób Montażu:
Finished Bore
NCF 18/800 V/L4BVE821
Opis
SKF NCF 18/800 V/L4BVE821
Nr. katalogowy NCF 18/800 V/L4BVE821
Nr kat. BDI 23035588
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NCF 28/800 V/L4BCNL
Opis
SKF NCF 28/800 V/L4BCNL
Nr. katalogowy NCF 28/800 V/L4BCNL
Nr kat. BDI 23035606
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NCF 28/800 V/L4BCNLVE324
Opis
SKF NCF 28/800 V/L4BCNLVE324
Nr. katalogowy NCF 28/800 V/L4BCNLVE324
Nr kat. BDI 23035608
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No