cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
6,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,25
Podziałka:
24 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
667392
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka:
20 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668909
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
7,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
667906
Kąt Nacisku:
14,5
PLB3-072SF09-1/2
Opis
BOSTON GEAR PLB3-072SF09-1/2
Nr. katalogowy PLB3-072SF09-1/2
Nr kat. BDI 173631
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,707
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
74,168
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,758
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB3-072SF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB3-072SF09-5/16
Nr. katalogowy PLB3-072SF09-5/16
Nr kat. BDI 173629
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,707
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
74,168
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,758
Sposób Montażu:
Finished Bore