Strona 1 of 30

Następny

porównaj
SL045010-PP

Porównaj

SL045010-PP

Opis
INA SL045010-PP

INA

Nr. katalogowy SL045010-PP

Nr kat. BDI 1177736

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,15
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449628
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
SL04160-PP-C3

Porównaj

SL04160-PP-C3

Opis
INA SL04160-PP-C3

INA

Nr. katalogowy SL04160-PP-C3

Nr kat. BDI 1177714

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,661
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449605
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL045013

Porównaj

SL045013

Opis
INA SL045013

INA

Nr. katalogowy SL045013

Nr kat. BDI 1177741

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,937
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449636
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL04150-D-PP

Porównaj

SL04150-D-PP

Opis
INA SL04150-D-PP

INA

Nr. katalogowy SL04150-D-PP

Nr kat. BDI 1177712

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,268
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449603
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL045034-PP-2NR

Porównaj

SL045034-PP-2NR

Opis
INA SL045034-PP-2NR

INA

Nr. katalogowy SL045034-PP-2NR

Nr kat. BDI 1177777

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 10,236
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449673
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość