TS1035 1-1/4 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TS1035 1-1/4 KW 2SS
Nr. katalogowy TS1035 1-1/4 KW 2SS
Nr kat. BDI 21445716
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20
Średnica Podziałowa - Milimetry:
88,9
C10130 1-1/2 KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C10130 1-1/2 KW SS
Nr. katalogowy C10130 1-1/2 KW SS
Nr kat. BDI 24962676
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
13
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
330,2
S1048 1 KW/2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S1048 1 KW/2SS
Nr. katalogowy S1048 1 KW/2SS
Nr kat. BDI 21445597
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
121,92
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Stainless Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
S1030 X 1" 1/4 X 1/8 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S1030 X 1" 1/4 X 1/8 2SS
Nr. katalogowy S1030 X 1IN 1/4 X 1/8 2SS
Nr kat. BDI 24163812
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,2