cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,782
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,33
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
666243
Kąt Nacisku:
20 Degree
TS432 X 1.626 3/8 X 3/16KW 2SS MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TS432 X 1.626 3/8 X 3/16KW 2SS MTO
Nr. katalogowy TS432 X 1.626 3/8 X 3/16KW 2SS MTO
Nr kat. BDI 24340658
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,2
S442 Bore: d=75mm
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S442 Bore: d=75mm
Nr. katalogowy S442 Bore: d=75mm
Nr kat. BDI 15056533
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
10,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
266,7
S496 3 7/16 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S496 3 7/16 KW 2SS
Nr. katalogowy S496 3 7/16 KW 2SS
Nr kat. BDI 21445620
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
24
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
609,6
S420 2-3/8 W/STD KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S420 2-3/8 W/STD KW 2SS
Nr. katalogowy S420 2-3/8 W/STD KW 2SS
Nr kat. BDI 25953241
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
127